61,99 €/ Stückexkl. MwSt
72,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 731/40 |
Typ | Open-Ended Insert Tool |
Schlüsselweite | 25 mm |
Anschlussmaß | 14 x 18 in |
Außendurchmesser | 53 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 170 g |
Ausführung | Metrisch |