Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Offenes Einsatzwerkzeug, 731/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 9 mm WD

  • ERIKS:23780647
  • Hersteller:731/10-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,20 €/ Stückexkl. MwSt

54,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
731/10
Typ
Open-Ended Insert Tool
Schlüsselweite
9 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
26 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
38 g
Ausführung
Metrisch