Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Offenes Einsatzwerkzeug, 731/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 7 mm WD

  • ERIKS:23780645
  • Hersteller:731/10-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,36 €/ Stückexkl. MwSt

55,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
731/10
Typ
Open-Ended Insert Tool
Schlüsselweite
7 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
22 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
40 g
Ausführung
Metrisch