Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Nylonhammer - 50mm

  • ERIKS:23781230
  • Hersteller:10956N-50
Image 1
Mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Nylon-Vestamid und Hickory-Stiel.
Zur Liste hinzufügen

60,45 €/ Stückexkl. MwSt

70,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Gewicht
898 g
Durchmesser
50 mm
Länge
340 mm
Material Stiel
Hickory