Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Nylonhammer - 40mm

  • ERIKS:23781229
  • Hersteller:10956N-40
Image 1
Mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Nylon-Vestamid und Hickory-Stiel.
Zur Liste hinzufügen

41,58 €/ Stückexkl. MwSt

48,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Gewicht
546 g
Durchmesser
40 mm
Länge
320 mm
Material Stiel
Hickory