Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Nylonhammer - 35mm

  • ERIKS:23781228
  • Hersteller:10956N-35
Image 1
Mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Nylon-Vestamid und Hickory-Stiel.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Gewicht
413 g
Durchmesser
35 mm
Länge
290 mm
Material Stiel
Hickory