Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Nylonhammer - 27mm

  • ERIKS:23781226
  • Hersteller:10956N-27
Image 1
Mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Nylon-Vestamid und Hickory-Stiel.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Gewicht
232 g
Durchmesser
27 mm
Länge
265 mm
Material Stiel
Hickory