62,76 €/ Stückexkl. MwSt
73,43 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 12900 |
Typ | Caliper |
Messbereich | von 0 bis 150 mm |
Digitalanzeige | Nein |
Tiefenmaß | Nein |
Material | Edelstahl |
Ausführung | Metrisch/inch |
Stoßfest | Nein |
Messbereich | von 0 bis 6 in |
Metrische Teilung | Ja |
Imperiale Teilung | Ja |