Messung ohne Verschiebung des Kraftangriffspunkts Durch ein spezielles Kraftübertragungssystem vermeidet die mechanische
Betätigungsvorrichtung No 7791 eine Verschiebung des Kraftangriffspunkts während des Kalibriervorgangs.
Angetrieben durch das Handrad wird der unterhalb der Prüfschiene angebrachte Hebel durch eine Spindel linear bewegt.
Die lineare Bewegung wird in eine Drehbewegung umgewandelt, die auf den Messwertaufnehmer wirkt.
Der zu kalibrierende Drehmomentschlüssel bleibt während der gesamten Kalibrierung konstant in seiner Position.
Auf diese Weise werden Messfehler vermieden, die aus einer Verschiebung des Kraftangriffspunkts resultieren.
Durch eine reibungsarme Kugelbuchse wird der aufgelegte Drehmomentschlüssel automatisch horizontal ausgerichtet.
Eine weitere Kugelbuchse sorgt für eine reibungsfreie Auflage des Drehmomentschlüssels.
Die damit erreichte Verringerung der Querkräfte auf den Messwertaufnehmer und der Reibung an der Drehmomentschlüsselauflage führt zu
einer Reduzierung der Messfehler. Lieferung ohne Drehmomentschlüssel, Messwertaufnehmer, Anzeigegerät und Halterung.