53,00 €/ Stückexkl. MwSt
62,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 6730 |
Typ | Telephone Plier |
Länge | 200 mm |
Form | Gerade |
Geeignet für Glasfaser | Nein |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | 2-Komponenten |
VDE geprüft | Nein |
Mit Aufprallschutz | Nein |
Gewicht | 215 g |
Material | Stahl |
Länge der Backen | 70 mm |
Gewicht | 215 |
Kopfbreite | 20 mm |
Kopfhöhe | 11 mm |
Mit Seitenschneider | Nein |
Geschmiedet | Ja |
Mit Abisolierfunktion | Nein |
ESD geprüft | Nein |
Mit Drahtschneider | Ja |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Oberflächenbehandlung | Gehärtet und angelassen |
Greiffläche | Sägezahn |
VDE-geprüft | Nein |