Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Maulschlüssel, 4004 Serie, 100 mm Größe, Sonderstahl, 847 mm LG

  • ERIKS:14810287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

294,14 €/ Stückexkl. MwSt

344,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4004
Typ
Open-Ended Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
100 mm
Länge
847 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Sonderstahl
Gewicht
5500 g
Norm
DIN 894
Rechtwinkliges Schlüssel Modell
Nein
Kopfbreite groß
195 mm
Kopfhöhe groß
25 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
VDE-geprüft
Nein