Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Maulringschlüssel, OPEN BOX 16 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 85 mm LG, 4 mm WD

  • ERIKS:23779674
  • Hersteller:16-4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ISO 3318, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

12,94 €/ Stückexkl. MwSt

15,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 16
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
4 mm
Länge
85 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
9 g