Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Maulringschlüssel, OPEN BOX 14 Serie, Chromlegierter Stahl, 460 mm LG, 34 mm WD

  • ERIKS:23779699
  • Hersteller:14-34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3113 Form B/ ISO 7738 Form B, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

64,30 €/ Stückexkl. MwSt

75,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 14
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
34 mm
Länge
460 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
900 g
Oberflächenschutz
Verchromt