Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Maulringschlüssel, OPEN BOX 14 Serie, Chromlegierter Stahl, 195 mm LG, 13 mm WD

  • ERIKS:23779684
  • Hersteller:14-13
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringmaulschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 3113, ISO 7738, Form B. Aus chromlegiertem Stahl, geschmiedet, verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 14
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
13 mm
Länge
195 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
85 g
Oberflächenschutz
Verchromt