Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Maulringschlüssel, OPEN BOX 14 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 330 mm LG, 24 mm WD

  • ERIKS:12041522
  • Hersteller:14-24
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringmaulschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 3113, ISO 7738, Form B. Aus chromlegiertem Stahl, geschmiedet, verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°.
Zur Liste hinzufügen

38,10 €/ Stückexkl. MwSt

44,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 14
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
24 mm
Länge
330 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
363 g