Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Maulringschlüssel, OPEN BOX 13a Serie, Chromlegierter Stahl, 360 mm LG, 1.1/4" WD

  • ERIKS:23779783
  • Hersteller:13A-1.1/4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

48,90 €/ Stückexkl. MwSt

57,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13a
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1.1/4
Länge
360 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
504 g
Oberflächenschutz
Verchromt