Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Maulringschlüssel, OPEN BOX 13a Serie, Chromlegierter Stahl, 300 mm LG, 1" WD

  • ERIKS:23779779
  • Hersteller:13A-1
Image 1
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

31,19 €/ Stückexkl. MwSt

36,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13a
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1
Länge
300 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
286 g
Oberflächenschutz
Verchromt