Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Maulringschlüssel, OPEN BOX 13a Serie, Chromlegierter Stahl, 280 mm LG, 15/16" WD

  • ERIKS:23779778
  • Hersteller:13A-15/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

32,34 €/ Stückexkl. MwSt

37,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13a
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
15/16
Länge
280 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
255 g
Oberflächenschutz
Verchromt