Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Maulringschlüssel, OPEN BOX 13 Serie, Chromlegierter Stahl, 560 mm LG, 55 mm WD

  • ERIKS:23779670
  • Hersteller:13-55
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

180,95 €/ Stückexkl. MwSt

211,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
55 mm
Länge
560 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
2065 g
Oberflächenschutz
Verchromt