Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Maulringschlüssel, OPEN BOX 13 Serie, Chromlegierter Stahl, 320 mm LG, 28 mm WD

  • ERIKS:23779659
  • Hersteller:13-28
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

23,10 €/ Stückexkl. MwSt

27,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
28 mm
Länge
320 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
368 g
Oberflächenschutz
Verchromt