Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Maulringschlüssel, OPEN BOX 13 Serie, Chromlegierter Stahl, 190 mm LG, 17 mm WD

  • ERIKS:23779648
  • Hersteller:13-17
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringmaulschlüssel, geradeAusführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus chromlegiertem-Stahl, geschmiedet, verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Zur Liste hinzufügen

16,60 €/ Stückexkl. MwSt

19,42 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
17 mm
Länge
190 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
100 g
Oberflächenschutz
Verchromt