Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Maulringschlüssel, OPEN BOX 13 Serie, Chromlegierter Stahl, 180 mm LG, 16 mm WD

  • ERIKS:23779647
  • Hersteller:13-16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringmaulschlüssel, geradeAusführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus chromlegiertem-Stahl, geschmiedet, verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Zur Liste hinzufügen

11,47 €/ Stückexkl. MwSt

13,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
16 mm
Länge
180 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
89 g
Oberflächenschutz
Verchromt