902,44 €/ Stückexkl. MwSt
1.055,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 4014 |
Typ | Combination spanner |
Ausführung | Metrisch |
Länge | 860 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 8000 g |
Schlüsselweite Maulseite | 80 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 80 mm |
Kopfbreite Maulseite | 163 mm |
Kopfbreite Ringseite | 119 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 28 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 41 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
VDE-geprüft | Nein |