Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Maulringschlüssel, 4014 Serie, Chromlegierter Stahl, 760 mm LG

  • ERIKS:14810349
Image 1
Zur Liste hinzufügen

639,87 €/ Stückexkl. MwSt

748,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4014
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Länge
760 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
5500 g
Schlüsselweite Maulseite
70 mm
Schlüsselweite Ringseite
70 mm
Kopfbreite Maulseite
143 mm
Kopfbreite Ringseite
105 mm
Kopfhöhe Maulseite
24 mm
Kopfhöhe Ringseite
35 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
VDE-geprüft
Nein