50,44 €/ Stückexkl. MwSt
59,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 731a/40 |
Typ | Open-Ended Insert Tool |
Schlüsselweite | 7/16 in |
Anschlussmaß | 14 x 18 in |
Außendurchmesser | 30 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 127 g |
Ausführung | Inch |