Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Maul-einsteckwerkzeug 14x18 - 1.1/8"

  • ERIKS:23780814
  • Hersteller:731A/40-1.1/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

59,29 €/ Stückexkl. MwSt

69,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
731a/40
Typ
Open-Ended Insert Tool
Schlüsselweite
1.1/8 in
Anschlussmaß
14 x 18 in
Außendurchmesser
66 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
258 g
Ausführung
Inch