Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Linienwartungsset, TCS Serie, Set von 163, Hochleistungs-Stahl

  • ERIKS:12314177
  • Hersteller:13214AWW
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Für die Wartung an Flugzeugen und Hubschraubern, 122 Werkzeuge, in TCS-Einlagen, 4x3/3 Einlagen für 4 Schubladen, passend für Werkbank
No 92KM G, Werkstattwagen 97N, 97N/KM, 97H/8; 97H/KM; Werkzeugkoffer No 94N, 94N/KM; Kassetten-Box No 920 und Rollbox No 922N.
Zur Liste hinzufügen

3.675,98 €/ Stückexkl. MwSt

4.300,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Line Maintenance Set
Set-Ausführung
1 x Kugelkopf-Inbusschlüsselsatz, 1 x Bit-Box, 1 x Bit-Feinzahnknarre, 2 x Bithalter, 1 x Klingen, 1 x Kabelmesser, 1 x Messschieber, 1 x Antriebsgriff, 1 x Elektronik-Seitenschneider, 2 x Hammer, 1 x Hakenwerkzeug, 2 x Heber, 1 x Kunststoffschaber, 4 x
Material
Hochleistungs-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
163
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
23
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
1
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
3
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
23
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
2
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
23
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
4
Verpackung
Schaumstofftablett
Gewicht
18.5 kg
Typ
Linienwartungsset