Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Linienwartungsset, 13214a Serie, Set von 147, Hochleistungs-Stahl

  • ERIKS:23782435
  • Hersteller:13214A
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Für die Wartung an Flugzeugen und Hubschraubern, 122 Werkzeuge
Zur Liste hinzufügen

4.063,29 €/ Stückexkl. MwSt

4.754,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
13214a
Typ
Line Maintenance Set
Set-Ausführung
1 QuickRelease-Speedergriff, 1 Schlitz-Bit, 2 Bithalter, 1 Bügelsäge, 1 Mini-Magnetheber, 1 Klauenheber, 2 Werkzeugfederklammern, 1 Telefonzange, 1 Kombizange, 1 Wasserpumpenzange, 1 Selbstklemmende Zange, 1 Drahtverdrillzange, 1 Elektronik-Seitenschneid
Material
Hochleistungs-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
147
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
23
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
3
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
27
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
2
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
23
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
3
Verpackung
Box
Gewicht
27.232 kg
Typ
Linienwartungsset
Höhe
494 mm
Länge
580 mm
Breite
300 mm