4.057,90 €/ Stückexkl. MwSt
4.747,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 13214 |
Typ | Line Maintenance Set |
Set-Ausführung | 10 Federzwingen, 1 Klauenheber, 1 Mini-Magnetheber, 1 Bügelsäge, 1 Bithalter, 1 QuickRelease Kurbelgriff, 1 Schlitz-Bit, 1 Telefonzange, 1 Kombizange, 1 Wasserpumpenzange, 1 Selbstklemmende Zange, 1 Drahtverdrillzange, 1 Elektronik-Seitenschneider, 4 Dur |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 146 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Führungsbohrer | 0 |
Anzahl Gabelschlüssel | 23 |
Anzahl Heißluftgebläse | 0 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Anzahl HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl Kabelschneider | 0 |
Anzahl Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 3 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
Anzahl Lochsägen | 0 |
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl Randversenker | 0 |
Anzahl Ringschlüssel | 27 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 2 |
Anzahl Steckeinsätze | 0 |
Anzahl Stecknüsse | 0 |
Anzahl Steckschlüssel | 23 |
Anzahl Steinbohrer | 0 |
Anzahl Stufenbohrer | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 0 |
Anzahl Feilen | 0 |
Anzahl Messgeräte | 3 |
Verpackung | Box |
Gewicht | 27.5 kg |
Typ | Linienwartungsset |
Höhe | 494 mm |
Länge | 580 mm |
Breite | 300 mm |