Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kugelkopfeinsatz inhex 1/2" - 5mm

  • ERIKS:23778928
  • Hersteller:54KK-5
Image 1
Mit Kugelkopf, zum Betätigen von Innensechskantschrauben, Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
1/2 in
Maß
5 mm