10,01 €/ Stückexkl. MwSt
11,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 10771 |
Typ | Hex Keys For TORX Screws |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Ja |
Größe (TX) | T30 |
Länge | 191 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
VDE geprüft | Nein |
Typ | TORX-Schlüsselsatz |
Gewicht | 30 g |
Länge kurzer Schenkel | 38 |