67,76 €/ Stückexkl. MwSt
79,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 440a |
Typ | Crowring Spanner |
Schlüsselweite | 15/16 in |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Außendurchmesser | 35.7 mm |
Länge | 47.2 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 63 g |
Ausführung | Inch |