Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440a Serie, 3/8" Anschlussgröße, 1" WD, 49.3 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778705
  • Hersteller:440A-1
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

67,76 €/ Stückexkl. MwSt

79,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
440a
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
1 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
37.7 mm
Länge
49.3 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
71 g
Ausführung
Inch