Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440a Serie, 1/4" Anschlussgröße, 7/16" WD, 28 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778428
  • Hersteller:440A-7/16
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

52,75 €/ Stückexkl. MwSt

61,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
440a
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
7/16 in
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
18.2 mm
Länge
28 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
14 g
Ausführung
Inch