Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440a Serie, 1/4" Anschlussgröße, 1.1/8" WD, 31.7 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778989
  • Hersteller:440A-1.1/8
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

67,76 €/ Stückexkl. MwSt

79,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
440a
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
1.1/8 in
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
42.1 mm
Länge
31.7 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
110 g
Ausführung
Inch