171,71 €/ Stückexkl. MwSt
200,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 440a |
Typ | Crowring Spanner |
Schlüsselweite | 2 3/8 in |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 83 mm |
Länge | 95.2 mm |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 385 g |
Ausführung | Inch |
Oberflächenschutz | Verchromt |