135,14 €/ Stückexkl. MwSt
158,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 440a |
Typ | Crowring Spanner |
Schlüsselweite | 2 1/4 in |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 78.7 mm |
Länge | 91.2 mm |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 337 g |
Ausführung | Inch |
Oberflächenschutz | Verchromt |