Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440a Serie, 1/2" Anschlussgröße, 1.9/16" WD, 70.1 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778995
  • Hersteller:440A-1.9/16
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

96,64 €/ Stückexkl. MwSt

113,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
440a
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
1.9/16 in
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
55.9 mm
Länge
70.1 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
172 g
Ausführung
Inch