96,64 €/ Stückexkl. MwSt
113,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 440a |
Typ | Crowring Spanner |
Schlüsselweite | 1.5/8 in |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 57.9 mm |
Länge | 71.8 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 169 g |
Ausführung | Inch |