Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440a Serie, 1/2" Anschlussgröße, 1.5/16" WD, 62.3 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778991
  • Hersteller:440A-1.5/16
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
440a
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
1.5/16 in
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
48 mm
Länge
62.3 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
130 g
Ausführung
Inch