112,04 €/ Stückexkl. MwSt
131,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 440a |
Typ | Crowring Spanner |
Schlüsselweite | 1.13/16 in |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 64.2 mm |
Länge | 77.7 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 229 g |
Ausführung | Inch |