Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440a Serie, 1/2" Anschlussgröße, 1.1/4" WD, 62.5 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778990
  • Hersteller:440A-1.1/4
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

74,31 €/ Stückexkl. MwSt

86,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
440a
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
1.1/4 in
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
48 mm
Länge
62.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
137 g
Ausführung
Inch