Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440 Serie, 3/8" Anschlussgröße, 27 mm WD, 57.1 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778590
  • Hersteller:440-27MB
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel , Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
440
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
27 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
42.1 mm
Länge
57.1 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
92 g
Ausführung
Metrisch