Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440 Serie, 3/8" Anschlussgröße, 25 mm WD, 49.3 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778587
  • Hersteller:440-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel , Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

75,08 €/ Stückexkl. MwSt

87,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
440
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
25 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
37.7 mm
Länge
49.3 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
80 g
Ausführung
Metrisch