56,60 €/ Stückexkl. MwSt
66,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 440 |
Typ | Crowring Spanner |
Schlüsselweite | 9 mm |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Außendurchmesser | 18.2 mm |
Länge | 28.5 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 21 g |
Ausführung | Metrisch |