Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440 Serie, 1/4" Anschlussgröße, 13 mm WD, 32 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778352
  • Hersteller:440-13
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel , Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

49,28 €/ Stückexkl. MwSt

57,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
440
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
13 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
22.2 mm
Länge
32 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
30 g
Ausführung
Metrisch