Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440 Serie, 1/2" Anschlussgröße, 34 mm WD, 64.2 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778898
  • Hersteller:440-34
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel , Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

83,93 €/ Stückexkl. MwSt

98,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
440
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
34 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
50 mm
Länge
64.2 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
146 g
Ausführung
Metrisch