77,77 €/ Stückexkl. MwSt
90,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 440 |
Typ | Crowring Spanner |
Schlüsselweite | 28 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 42.1 mm |
Länge | 56.8 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 120 g |
Ausführung | Metrisch |