Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Knarrenschlüssel, FastRatch 240 Serie, Edelstahl, 212.8 mm LG, 11/16" WD

  • ERIKS:23779908
  • Hersteller:240-18-11/16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DBGM, besonders geeignet für Überwurfmuttern.
Mit einem Schlüssel können jeweils metrische und zöllige Schrauben/Muttern betätigt werden.
Aus rostfreiem vergütetem Stahl.
Zur Liste hinzufügen

64,30 €/ Stückexkl. MwSt

75,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
FastRatch 240
Typ
Ratchet Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
18 mm
Schlüsselweite
11/16
Länge
212.8 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Edelstahl
Gewicht
310 g