Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kleiner Doppelmaulschlüssel, ELECTRIC 12 Serie, 9 mm Größe, 103 mm LG

  • ERIKS:23779627
  • Hersteller:12-9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelmaulschlüssel, klein

Ausführung: Mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen.



Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
ELECTRIC 12
Typ
Small Double Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
9 mm
Länge
103 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
19 g
Schlüsselweite klein
9 mm